Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dadi zigrinati Zinco-Nichel, passivato trasparente con tenuta per viti per telai a testa flangiata

Acciaio cl. 10 Zinco-Nichel
DADO-FLG-10-CH19-(P3E)-M14X1,5

Cod. art. 026392 14
EAN 4046778350141
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Da M12 con passo fine

Da M12 con filettatura passo fine (passo 1,5 mm)



Privo di cromo esavalente


Conformità alla direttiva UE relativa ai veicoli fuori uso



Resistenza alla corrosione


Dopo ca. 720 ore, corrosione del metallo base in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS



Le resistenze alla corrosione specificate sono valide per i test di corrosione a norma DIN EN ISO 9227-NSS (test in nebbia salina) nelle prime 24 ore successive al rivestimento nello stato "rivestito", ad es. prima delle operazioni di smistamento, imballaggio, trasporto e/o montaggio. Questi valori possono ridursi a causa degli inevitabili processi di utilizzo e montaggio. Nella maggior parte dei casi, non è possibile applicare i valori di resistenza alla corrosione ottenuti dai test in nebbia salina nelle effettive condizioni di montaggio e funzionamento. Nella progettazione di un collegamento, il progettista deve considerare entrambi i materiali combinati, eventuali rivestimenti e le condizioni ambientali durante il funzionamento al momento della selezione di un rivestimento protettivo anticorrosione adatto.


Principio di funzionamento delle nervature di bloccaggio:


Durante il serraggio, le nervature di bloccaggio scorrono sulla superficie del materiale di contrasto. Ciò provoca una deformazione plastica che indurisce la superficie. Al termine del serraggio non viene riscontrato nessun assestamento significativo. La zigrinatura di bloccaggio limita l'entità dell'assestamento del collegamento e quindi riduce la perdita della forza di pretensionamento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

M14 x 1,5

Altezza (h1)

14 mm

Diametro flangia (dc)

27 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch19

Esecuzione

Con flangia

Normative

WN 2639

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zinco-nichel

Conformità alla normativa RoHS

Durata protezione anticorrosiva

720 h

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Alette

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio

Forma filettatura

Filettatura a passo fine